Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR14030099
Cod. Produttore
14030099
Cod. EAN
4044776720270

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile. Con OLFLEX SMART 108, puoi contare su un prodotto che combina innovazione e performance superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Smart 108 Comando