Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022767
Cod. Produttore
0022767
Cod. EAN
4044773502794

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una protezione eccellente contro l'usura. La configurazione a tre conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX ROBUST 215 perfetto per un'ampia gamma di utilizzi elettrici. Scegli questo cavo per la sua affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

182 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Robust 215 C