Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023278/100
Cod. Produttore
0023278/100
Cod. EAN
4044774864082

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G2,5 mm²
  • Materiale: HFFR
  • Colore: Nero
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX PETRO C
  • Resistenza: Chimica elevata
  • Applicazione: Condizioni difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX PETRO C HFFR 3G2,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali HFFR, questo cavo offre una protezione eccezionale contro il fuoco e le sostanze chimiche. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con una finitura nera elegante, unisce funzionalità e estetica, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

isolamento filo

Poliolefina

peso

276 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero