Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023278
Cod. Produttore
0023278
Cod. EAN
4044774812724

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 3 x 2,5 mm²
  • Guaina: nera HFFR
  • Resistenza: ritardante fiamma
  • Emissione fumi: bassa
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura: chiara fili
  • Conformità: normative sicurezza
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con tre fili principali da 2,5 mm² di sezione ciascuno, progettato per garantire elevata resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da una guaina nera, realizzata con materiali ritardanti la fiamma e a bassa emissione di fumi, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e conformità alle normative di sicurezza. La marcatura chiara dei fili facilita l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione.

isolamento filo

Poliolefina

peso

276 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero