Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091320
Cod. Produttore
0091320
Cod. EAN
4044773453256

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: OLFLEX HEAT 260
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Collegamento: Efficiente e sicuro
  • Prestazioni: Stabili e durature
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni termiche elevate, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature. La struttura a tre fili consente un collegamento efficiente e sicuro in diversi contesti impiantistici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc