Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091320/100
Cod. Produttore
0091320/100
Cod. EAN
4044774673349

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 MC 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con conduttori in rame di alta qualità, composto da tre fili di sezione 2,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali, offre resistenza termica e affidabilità nel trasporto della corrente elettrica. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una migliore conduttività e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono sicurezza e efficienza energetica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc