Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091236/100
Cod. Produttore
0091236/100
Cod. EAN
4044774672861

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una protezione superiore e una durata eccezionale. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con un design versatile, OLFLEX HEAT 205 MC 3G2,5 è la soluzione perfetta per garantire prestazioni affidabili in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 205 Mc