Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046020/1000
Cod. Produttore
0046020/1000
Cod. EAN
4044774667287

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Isolamento: Materiale resistente al calore
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Durabilità: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Connessione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata famiglia OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm offre una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni industriali. Con una resistenza al calore straordinaria, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per ambienti impegnativi e professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf