Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046020/100
Cod. Produttore
0046020/100
Cod. EAN
4044774667256

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Costruzione robusta e resistente
  • Adatto per ambienti critici
  • Alta affidabilità
  • Materiali di qualità
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design versatile e una finitura curata, OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf