Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046020
Cod. Produttore
0046020
Cod. EAN
4044773044843

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: SIHF
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazione: uso industriale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con tre conduttori in rame di sezione 2,5 mm², progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è composto da fili sottili, garantendo flessibilità e facilità di installazione. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduzione elettrica e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza termica e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf