Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046913/100
Cod. Produttore
0046913/100
Cod. EAN
4044774671932

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da tre fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. La sua costruzione robusta e la superficie del conduttore ottimizzata assicurano una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza al calore. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di materiali resistenti e di alta qualità per la sicurezza e la durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf