Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046220/100
Cod. Produttore
0046220/100
Cod. EAN
4044774668901

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 3 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza termica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature. Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili. La sezione di 2,5 mm² permette un buon equilibrio tra flessibilità e capacità di trasporto della corrente, rendendo questo cavo versatile per diverse esigenze impiantistiche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls