Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046521
Cod. Produttore
0046521
Cod. EAN
4044773450545

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Resistente ad alte temperature
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto a uso industriale
  • Struttura robusta e affidabile
  • Durabilità e sicurezza elevate
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere alle alte temperature e garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm rende questo cavo versatile e adatto a molteplici utilizzi industriali. Con un design robusto e affidabile, l'OLFLEX HEAT 180 EWKF è la scelta ideale per chi cerca efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf