Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024334/100
Cod. Produttore
1024334/100
Cod. EAN
4044777070190

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 3G2,5 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Costruzione robusta e durevole
  • Ideale per ambienti critici
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 MC
  • Adatto a uso professionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 3G2.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli e offre prestazioni eccellenti in ambienti critici. Con una sezione di 3G2.5, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V