Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024334
Cod. Produttore
1024334
Cod. EAN
4044777069064

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 3G2.5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 3G2.5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza meccanica. La sua struttura a tre conduttori da 2.5 mm garantisce prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su un prodotto affidabile e durevole, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli la sicurezza e l'efficienza per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V