Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028403/100
Cod. Produttore
1028403/100
Cod. EAN
4044774645810

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX FD 891
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: FD 891
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando una superficie ottimale per la conduzione della corrente e una classe di conduttore che ne garantisce la flessibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 891 P