Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028403
Cod. Produttore
1028403
Cod. EAN
4044773077575

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Numero conduttori: 3G
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Sicurezza: alta efficienza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzati in rame di alta qualità con superficie stagnata. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità in installazioni industriali e civili. La struttura flessibile e resistente assicura facilità di posa e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 891 P