Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026403
Cod. Produttore
1026403
Cod. EAN
4044773080131

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G2,5 mm²
  • Conduttori: Rame flessibile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: FD 891
  • Isolamento: Robusto e durevole
  • Prestazioni: Ottima conduzione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con tre conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in rame flessibile di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e durevole.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 891