Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027380
Cod. Produttore
0027380
Cod. EAN
4044773018547

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti esigenti. Scegli OLFLEX FD 855 CP per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp