› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp

Cod. Rexel RR0027380/100
Cod. Produttore 0027380/100
Cod. EAN 4044774631004

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Applicazioni: Cablaggio robusto
  • Efficienza: Superficie specifica
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Sicurezza: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzati in materiale conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp