Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026370
Cod. Produttore
0026370
Cod. EAN
4044773039863

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Prestazioni elettriche: Elevate
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con tre conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre una costruzione robusta e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P