Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026270/100
Cod. Produttore
0026270/100
Cod. EAN
4044774623337

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente con elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, con una struttura robusta che facilita la posa e l’utilizzo in diverse condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy