Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026170/100
Cod. Produttore
0026170/100
Cod. EAN
4044774621142

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max: +70 °C
  • Isolamento: PVC
  • Resistenza UV: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione durevole assicura resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendolo perfetto per installazioni a lungo termine. Scegli OLFLEX per una soluzione elettrica che combina efficienza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810