Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026170/50
Cod. Produttore
0026170/50
Cod. EAN
4044774621135

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con tre conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 2,5 mm². Il conduttore è costituito da fili sottili per garantire flessibilità e facilità di installazione. La superficie del conduttore è liscia, assicurando un'eccellente conducibilità elettrica e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni costanti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810