Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026170
Cod. Produttore
0026170
Cod. EAN
4044773044522

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 3G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 3G2,5 è un materiale elettrico caratterizzato da tre fili conduttori in rame con superficie stagnata, garantendo ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Progettato per applicazioni elettriche standard, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La struttura del conduttore è flessibile, facilitando l’installazione anche in spazi ridotti. Questo cavo è ideale per il trasporto efficiente di corrente elettrica in impianti civili e industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810