Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312403
Cod. Produttore
1312403
Cod. EAN
4044773083774

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 V
  • Sezione conduttori: 3G2,5 mm²
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Sicurezza: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza straordinaria e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm permette un'ottima conduzione elettrica, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando