Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123340
Cod. Produttore
1123340
Cod. EAN
4044773747416

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo cavo, realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la configurazione a tre conduttori da 2,5 mm lo rendono perfetto per garantire una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

182 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch