Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136560
Cod. Produttore
1136560
Cod. EAN
4044777951406

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Colore rivestimento: Nero
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con tre conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e performante, adatto a diversi impieghi grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Il colore nero del rivestimento assicura un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante le operazioni di posa.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero