Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136403
Cod. Produttore
1136403
Cod. EAN
4044773092080

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e longevità, mentre la versatilità del design lo rende adatto a diverse esigenze. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy