Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119885/100
Cod. Produttore
1119885/100
Cod. EAN
4044777292240

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire una buona conducibilità e flessibilità. Il rivestimento nero protegge il cavo da agenti esterni, assicurando durata nel tempo e resistenza all’usura. Questo cavo è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero