Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019945
Cod. Produttore
10019945
Cod. EAN
4044774391502

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Grado protezione: IPXX
  • Temperatura esercizio: -25°C a +60°C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Materiale guaina: Gomma resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e presenta una struttura robusta, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità e resistenza lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con un design che facilita l'installazione, l'OLFLEX CLASSIC è la soluzione ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 H