Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135403/100
Cod. Produttore
1135403/100
Cod. EAN
4044774568225

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 3 conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie liscia per garantire una migliore conducibilità e facilità di installazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e civili. La struttura a tre fili assicura una distribuzione efficiente della corrente elettrica, mentre i materiali selezionati offrono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy