Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035089
Cod. Produttore
10035089
Cod. EAN
4044774392080

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G2,5 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche standard. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Progettato per offrire sicurezza e prestazioni ottimali in impianti residenziali e industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch