Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125403/100
Cod. Produttore
1125403/100
Cod. EAN
4044774565255

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Struttura: flessibile
  • Materiale: resistente
  • Protezione: affidabile
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, mentre il design robusto lo rende ideale per ambienti impegnativi. Con una sezione di 2,5 mm² e tre conduttori, è perfetto per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento