Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119403/100
Cod. Produttore
1119403/100
Cod. EAN
4044774553368

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 3G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione usura: ottimale
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Struttura: robusta e versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con un design versatile e una finitura robusta, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110