Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119403
Cod. Produttore
1119403
Cod. EAN
4044773063769

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 3G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Installazioni industriali
  • Protezione: Contro influenze esterne
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro le influenze esterne. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e duratura assicura un funzionamento sicuro e continuo nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110