Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119403/500
Cod. Produttore
1119403/500
Cod. EAN
4044774553399

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori e durata nel tempo. Questo prodotto è realizzato con materiali selezionati per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando affidabilità e sicurezza. La sua struttura 3G2,5 offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 110