Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120469
Cod. Produttore
1120469
Cod. EAN
4044773770018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 3G2 mm²
  • Numero fili: 3
  • Rivestimento: Protettivo e durevole
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Marcatura: Chiara e identificabile
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 BK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da tre fili principali di sezione 2 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento esterno offre protezione e durata, rendendo questo cavo ideale per uso industriale e civile. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione durante il cablaggio, assicurando un montaggio preciso e veloce. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile per la distribuzione dell'energia elettrica in diversi contesti.

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Nero 0,6/1Kv