Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016088/100
Cod. Produttore
0016088/100
Cod. EAN
4044774545578

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta una struttura robusta con conduttori di classe ev004201, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per il trasporto efficiente di corrente in impianti industriali e civili, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

278 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento