Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010087
Cod. Produttore
0010087
Cod. EAN
4044773009026

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 3G2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Protezione: affidabile
  • Conduzione: efficiente
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per soddisfare le esigenze di cablaggio più esigenti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V