Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010087/100
Cod. Produttore
0010087/100
Cod. EAN
4044774534435

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre un'ottima conduttività e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e domestici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un'affidabilità senza pari.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V