Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120801/100
Cod. Produttore
1120801/100
Cod. EAN
4044777301034

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 3G2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: uso industriale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Versatilità: ampia gamma usi
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V e una configurazione di 3G2,5, questo cavo è realizzato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. La versatilità e la resistenza del OLFLEX CLASSIC 100 lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V