Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120801
Cod. Produttore
1120801
Cod. EAN
4044777300716

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Collegamento: Sicuro e affidabile
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 100, progettato per applicazioni con tensione di 300/500V. Con una struttura a 3G2,5, questo cavo offre una prestazione eccellente in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V