Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012468/100
Cod. Produttore
0012468/100
Cod. EAN
4044774616735

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 P con tre conduttori in rame flessibile di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili sottili per una maggiore flessibilità e facilità di posa, con superficie liscia per ottimizzare il contatto elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata qualità del materiale conduttore e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 540 P