Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012768
Cod. Produttore
0012768
Cod. EAN
4044773002041

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 CP 3G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 2,5 mm garantisce prestazioni ottimali, mentre il design robusto assicura una protezione affidabile contro fattori esterni. OLFLEX 540 CP è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 540 Cp