Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012850/50
Cod. Produttore
0012850/50
Cod. EAN
4044774577968

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una lunga durata. La sua costruzione è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, assicurando una trasmissione sicura dell'energia. Con un design versatile, OLFLEX 440 P è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e aziende.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 440 P