Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011194
Cod. Produttore
0011194
Cod. EAN
4044773006063

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G2,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali, residenziali
  • Resistenza: robusta
  • Colore: versatile
  • Serie: OLFLEX 191 CY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua costruzione robusta offre resistenza e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX 191CY 3G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

221 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy