Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011150/150
Cod. Produttore
0011150/150
Cod. EAN
4044774538747

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 3 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 191
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Uso: multiuso
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191 3G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione a tre conduttori da 2,5 mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design flessibile e una resistenza eccellente, il cavo OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

138 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 191