Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015903/75
Cod. Produttore
0015903/75
Cod. EAN
4044774544663

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX 150 CY
  • Conduttori: fili flessibili
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: lunga
  • Facilità posa: elevata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 CY con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili flessibili adatti a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Il cavo è progettato per assicurare una lunga durata e facilità di posa, ideale per impianti che richiedono efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 150 Cy