Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015403/75
Cod. Produttore
0015403/75
Cod. EAN
4044774543857

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Serie: OLFLEX
  • Applicazione: Flessibilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzati in rame stagnato di classe flessibile. Il conduttore presenta una superficie liscia e dimensioni AWG adeguate per garantire un'elevata conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nel trasporto della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex 150